Manusa Arc Grip. Green/Black XL R

Cod articol: A780E8RXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Grün/Schwarz
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A780E8RXL
EAN / GTIN 5036108293933
Număr producător A780E8RXL

Descriere

Descriere:

Creat cu proprietăți rezistente la foc, Arc Grip Glove asigură un nivel ridicat de protecție împotriva arsurilor in arc electric și tăieturilor. Căptușeala tricotată de calibrul 13 , nivel antitaiere D, cu un fir aramid unic, rezistent la flacără, care asigură o dexteritate sporită și o mișcare a mâinii. Palma acoperită cu neopren rezistent la flăcări permite o aderență excelentă. Nivelul 2 al arcului electric (ATPV 9,5cal/cm2).

Caracteristică:

  • Protectie Sporita impotriva Arc-Electric Indice de Arc Electric (ATPV) = 9.5 cal/cm2
  • Manusile ARC Grip ofera un nivel ridicat de protectie impotriva arsurilor ARC si a taieturilor
  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Impregnarea de Neopren Ignifuga ofera o priza excelenta
  • Fir ignifug aramid pentru extradurabilitate si protectie
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
  • EN 407: 2020 (41XXXX)
  • ASTM F2675-13 Class 2
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Aramid; Fibra de Sticla; Neopren; Modacrilic; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături