Descriere:
Creat cu proprietăți rezistente la foc, Arc Grip Glove asigură un nivel ridicat de protecție împotriva arsurilor in arc electric și tăieturilor. Căptușeala tricotată de calibrul 13 , nivel antitaiere D, cu un fir aramid unic, rezistent la flacără, care asigură o dexteritate sporită și o mișcare a mâinii. Palma acoperită cu neopren rezistent la flăcări permite o aderență excelentă. Nivelul 2 al arcului electric (ATPV 9,5cal/cm2).
Caracteristică:
- Protectie Sporita impotriva Arc-Electric Indice de Arc Electric (ATPV) = 9.5 cal/cm2
- Manusile ARC Grip ofera un nivel ridicat de protectie impotriva arsurilor ARC si a taieturilor
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Impregnarea de Neopren Ignifuga ofera o priza excelenta
- Fir ignifug aramid pentru extradurabilitate si protectie
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A4
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (41XXXX)
- ASTM F2675-13 Class 2
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: Aramid; Fibra de Sticla; Neopren; Modacrilic; Fibra de Sticla;