Descriere:
Mănușa noastră Pro Utility Glove are un stil mecanic premium, reimaginat folosind un material de ultimă generație realizat din nailon reciclat în proporție de 60% - o alternativă cu impact redus la pielea de animale/piele convențională. Proiectată pentru o rezistență ridicată la abraziune și rupere, această mănușă asigură o dexteritate avansată, o durabilitate excepțională și o aderență excelentă. În plus față de versatilitatea sa, se mândrește cu compatibilitatea cu ecranul tactil, oferind un control tactil complet al majorității dispozitivelor cu ecran tactil.
Caracteristică:
- Piele sintetica durabila cu spandex si neopren
- Manusa de inalta performanta multifunctionala
- Panouri întărite în zonele de uzură ridicată pentru durabilitate maximă
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
- Marcat UKCA
- Certificare CE
- Model nou
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
Material:
Material: Nailon; Elastic; Poliuretan;