PW3 Manusa Tradesman Black/Yellow XXL Y

Cod articol: A771BKYXXL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz/Gelb
Mărimea mănuşilor 11

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A771BKYXXL
EAN / GTIN 5036108361175
Număr producător A771BKYXXL

Descriere

Descriere:

Această mănușă performantă este multifuncțională și potrivită pentru orice mediu de lucru. Ușoară și confortabilă, fără a compromite performanța. Banda reflectorizantă PW3 îmbunătățește vizibilitatea utilizatorului în condiții de lumină slabă. Concepută cu palme capitonate întărite, această mănușă oferă utilizatorului confort suplimentar și rezistență la abraziune. Această mănușă poate fi utilizată pe majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Manusa de inalta performanta multifunctionala
  • Palme ranforsate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Protectie suplimentare pentru articulatii
  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Material special conceput pentru vizibilitate ridicată
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Material:

Material: Poliuretan; Nailon; Elastic; Poliester;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături