Descriere:
Această mănușă performantă este multifuncțională și potrivită pentru orice mediu de lucru. Ușoară și confortabilă, fără a compromite performanța. Banda reflectorizantă PW3 îmbunătățește vizibilitatea utilizatorului în condiții de lumină slabă. Concepută cu palme capitonate întărite, această mănușă oferă utilizatorului confort suplimentar și rezistență la abraziune. Această mănușă poate fi utilizată pe majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.
Caracteristică:
- Manusa de inalta performanta multifunctionala
- Palme ranforsate
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Protectie suplimentare pentru articulatii
- Rezistență la tăiere de nivel B
- Material special conceput pentru vizibilitate ridicată
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)
Material:
Material: Poliuretan; Nailon; Elastic; Poliester;