Descriere:
Special concepute pentru a fi utilizate în medii reci, indiferent dacă este vorba de un depozit frigorific interior sau de condiții de iarnă excesive. Membrana respirabilă impermeabilă păstrează mâinile uscate și reduce riscul de formare a umidității periculoase. Manșeta tricotată elastică asigură o potrivire confortabilă și sigură. Suporturile de prindere îmbunătățite de pe palma mănușii permit o prindere sigură în toate condițiile.
Caracteristică:
- Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
- Captuseala moale Insulatex ofera caldura si confort
- Rezistent la apă, menținând purtătorul uscat și protejat de intemperii
- Mansete tricotate pentru confort si caldura
- Model texturat pentru aderenta sporita.
- Pielea din zona palmei îmbunătățește foarte mult durabilitatea
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3544X)
- EN 511: 2006 (33X)
Material:
Material: Piele Bovina; Elastic; Nailon; Poliester; PVC;