Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - O muncă de durată: Durată de viață îmbunătățită datorită lipirii optimizate a granulelor abrazive - Conexiune sigură datorită sistemului de fixare scai - Rezultate bune ale suprafeței sunt obținute într-un timp scurt - Asamblare rapidă și fără scule - Nu se înfundă stratul abraziv datorită împrăștierii deschise a granulelor - Fără deșeuri inutile de ambalaje, ca în cazul sistemelor cu autociclare Avantajele dumneavoastră: - Cu granulația compactă, mai multe particule abrazive mici sunt legate între ele pentru a forma un aglomerat mare, astfel încât granulația abrazivă rămâne ancorată în sculă pentru mai mult timp, iar scula nu se înfundă: obțineți mai repede rezultatul dorit la suprafață. - Datorită sistemului scai, ajutoarele de montare sunt de domeniul trecutului. Instrumentul este bine fixat în ciuda asamblării rapide și nu există deșeuri de ambalaj inutile, așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul sistemelor de lipire autoadezive.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Mărimea boabelor: 80
n max.: 6350 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Abraziv: CG (granulație compactă)
V max. : 25 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: scai
Diametrul sculei: 150 mm
Avantaj:
Cu granulația compactă, mai multe particule abrazive mici sunt legate între ele pentru a forma un aglomerat mare, astfel încât granulele abrazive rămân ancorate în sculă mai mult timp, iar scula nu se înfundă: obțineți mai repede rezultatul dorit la suprafață.
Datorită sistemului scai, ajutoarele de montare sunt de domeniul trecutului. Instrumentul este bine fixat în ciuda asamblării rapide și nu există deșeuri inutile de ambalaj, așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul sistemelor de lipire autoadezive.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: adecvate
Oțeluri pentru scule: adecvate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: potrivit
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Materiale plastice/lemn/cauciuc: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Adaptat pentru:
Lustruire: recomandat
Șanfrenare: bine adaptat
Debavurare: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Prelucrarea cusăturilor de sudură: bine adaptate
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: potrivit
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
O muncă de durată: Durată de viață îmbunătățită datorită lipirii optimizate a granulelor abrazive
Conexiune sigură datorită sistemului scai
Rezultatele bune ale suprafeței sunt obținute într-un timp scurt
Asamblare rapidă și fără scule
Nu se înfundă stratul abraziv datorită dispersiei deschise a granulelor
Fără deșeuri inutile de ambalaje, ca în cazul sistemelor autoadezive