Manusi Anti Impact Rezistente la Taiere Termice Grey/Black XXXL R

Cod articol: A729G8RXXXL
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
Cod articol A729G8RXXXL
EAN / GTIN 5036108292615
Număr producător A729G8RXXXL

Descriere

Descriere:

Info - Broșura:Această mănușa anti taiere 5 are un strat suplimentar de protecție, folosind o protecție inovatoare TPV pentru o rezistență maximă la impact și o flexibilitate ridicată. Palma din micro spumă de nitril oferă o aderență superioară și protecție împotriva pătrunderii lichidelor și a apei. Design ergonomic pentru un confort optimizat.

Caracteristică:

  • Protectie maxima de impact folosind tehnologia TPR capsula
  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Certificare CE
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Acoperire dublă pentru durabilitate
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A4

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: HPPE; Fibra de Sticla; TPR; Fibra acrilica; Nailon; ElasticFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături