Descriere:
Info - Broșura:Această mănușa anti taiere 5 are un strat suplimentar de protecție, folosind o protecție inovatoare TPV pentru o rezistență maximă la impact și o flexibilitate ridicată. Palma din micro spumă de nitril oferă o aderență superioară și protecție împotriva pătrunderii lichidelor și a apei. Design ergonomic pentru un confort optimizat.
Caracteristică:
- Protectie maxima de impact folosind tehnologia TPR capsula
- Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
- Rezistență la tăiere de nivel C
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Certificare CE
- Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
- Acoperire dublă pentru durabilitate
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A4
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Material:
Material: HPPE; Fibra de Sticla; TPR; Fibra acrilica; Nailon; ElasticFibra de Sticla;