Descriere:
Designul inovator TPR combinat cu o linie de tăiere de tip E face sa fie o mănușă de impact cu dexteritate excepțională, confort și protecție. Detaliile TPR sunt lipite direct pe căptușeală în loc de cusătura tradițională a mașinii, ceea ce permite miscarea libera.
Caracteristică:
- Material TPV inovativ pentru protecție la impact puternic
- Rezistență la tăiere de nivel E
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
- Creat pentru adaptare confortabila
- Captuseala Hi-Vis
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A6
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
Material:
Material: HPPE; Elastan; Fibra de Sticla; Fibra de otel; Poliester; ElasticFibra de Sticla;