Manusi Anti Impact DX VHR Orange M R

Cod articol: A727ORRM
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
Cod articol A727ORRM
EAN / GTIN 5036108325993
Număr producător A727ORRM

Descriere

Descriere:

Designul inovator TPR combinat cu o linie de tăiere de tip E face sa fie o mănușă de impact cu dexteritate excepțională, confort și protecție. Detaliile TPR sunt lipite direct pe căptușeală în loc de cusătura tradițională a mașinii, ceea ce permite miscarea libera.

Caracteristică:

  • Material TPV inovativ pentru protecție la impact puternic
  • Rezistență la tăiere de nivel E
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Captuseala Hi-Vis
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A6
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )

Material:

Material: HPPE; Elastan; Fibra de Sticla; Fibra de otel; Poliester; ElasticFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături