Manusi TPV Impact Cut Grey/Black XL R

Cod articol: A723G8RXL
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
Cod articol A723G8RXL
EAN / GTIN 5036108279715
Număr producător A723G8RXL

Descriere

Descriere:

Aceste manusi cu nivel C de protectie la taiere au un strat suplimentar de protectie, realizat din TPV inovator, oferind rezistenta la impact si flexibilitate maxima. Impregnarea cu spuma de nitril ofera aderenta superioara si protectie impotriva lichidelor si a penetrarii apei. Design ergonomic pentru confort optim.

Caracteristică:

  • Material TPV inovativ pentru protecție la impact puternic
  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Palme ranforsate
  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Material:

Material: HPPE; Nailon; Fibra de Sticla; Poliester; Elastan; ElasticFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături