Manusi TPV Impact Cut Grey/Black L R

Cod articol: A723G8RL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A723G8RL
EAN / GTIN 5036108279692
Număr producător A723G8RL

Descriere

Descriere:

Aceste manusi cu nivel C de protectie la taiere au un strat suplimentar de protectie, realizat din TPV inovator, oferind rezistenta la impact si flexibilitate maxima. Impregnarea cu spuma de nitril ofera aderenta superioara si protectie impotriva lichidelor si a penetrarii apei. Design ergonomic pentru confort optim.

Caracteristică:

  • Material TPV inovativ pentru protecție la impact puternic
  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Palme ranforsate
  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)

Material:

Material: HPPE; Nailon; Fibra de Sticla; Poliester; Elastan; ElasticFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături