Descriere:
Combinand comfortul, aderenta, durabilitatea sporita si rezistenta la taiere si impact. Protectie anti impact din PVC pentru durabilitate maxima. Intarituri pe degetul mare.
Caracteristică:
- Protectie maxima de impact folosind tehnologia TPR capsula
- Rezistență la tăiere de nivel C
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
- Acoperire dublă pentru durabilitate
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A4
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Material:
Material: TPR; HPPE; Fibra de Sticla; Poliester; Nailon; ElasticFibra de Sticla;