Manusa Anti Impact Cut Resistant 5 Grey/Black M R

Cod articol: A722G8RM
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
Mărimea mănuşilor 8

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A722G8RM
EAN / GTIN 5036108236152
Număr producător A722G8RM
L-Număr L01840 1082

Descriere

Descriere:

Combinand comfortul, aderenta, durabilitatea sporita si rezistenta la taiere si impact. Protectie anti impact din PVC pentru durabilitate maxima. Intarituri pe degetul mare.

Caracteristică:

  • Protectie maxima de impact folosind tehnologia TPR capsula
  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Acoperire dublă pentru durabilitate
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: TPR; HPPE; Fibra de Sticla; Poliester; Nailon; ElasticFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături