Descriere:
Experimentați cele mai bune condiții de siguranță și performanță cu mănușa noastră avansată, proiectată de experți pentru a oferi o protecție la impact de neegalat și o versatilitate extraordinară. Conceput special pentru protecția împotriva impactului cu energie redusă, acesta protejează împotriva sarcinilor solicitante. Compatibilă cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil, această mănușă permite o interacțiune perfectă, fără a fi nevoie să fie îndepărtată. Potrivită pentru mediile de descărcare electrostatică (ESD), aceasta oferă protecție esențială în zonele sensibile.
Caracteristică:
- Pentru protecție împotriva impactului cu energie redusă
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Anti-static
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Model nou
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131XP)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
Material:
Material: Nailon; Elastic; Elastan; Fibra de Carbon; TPR;