Manusi pentru Uz General – Performanta Inalta Black L R

Cod articol: A700BKRL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A700BKRL
EAN / GTIN 5036108162628
Număr producător A700BKRL

Descriere

Descriere:

Produs de performanta inalta, perfect pentru orice munca. Fabricate din material usor, manusile prezinta rezistenta Kit Solution si cusaturi intarite pe degetul mare pentru a oferi rezistenta sporita si protectie incheieturilor.

Caracteristică:

  • Manusa de inalta performanta multifunctionala
  • Cusatura intarita pentru degutul mare pentru o mai biuna protectie
  • Suport si protectie incheietura mainii
  • Ușor și confortabil
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)

Material:

Material: Piele Sintetica; Elastic; Cauciuc; Poliester;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături