Descriere:
Mănușă de nivel C rezistentă la tăieturi pentru protecție împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite. Înveliș din poliester și fibră de carbon de 13 g care deviază electricitatea statică. Un croșeu întărit pentru degetul mare pentru o durabilitate sporită. Acoperire PU în palmă pentru o aderență și dexteritate excelenta. Ideală pentru utilizare în industria auto, asamblarea de electronice, testare și lucrări de precizie. Potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil. Se vinde in pachete de 12 perechi
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel C
- Grad de finete impletitura 13
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Anti-static
- Se vinde in pachete de 12 perechi
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Material: Poliester; Fibra de otel; Fibra de Carbon; Elastan;