Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - Lustruirea cu ușurință chiar și cu o mașină de găurit Avantajele dumneavoastră: - Utilizați discuri de lustruire cu burghiul: Datorită unui sistem de prindere adaptat, această sculă se potrivește și în mandrinele mașinilor de găurit sau ale altor scule electrice similare.
Caracteristică:
Ambalajul produsului: Pungă
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tip de sculă: Sistem de prindere pentru roata de lustruit
V max.: 10 m/s
format din: Arbore de lucru cu tijă de 8 mm și bucșă de plastic
Dimensiunea suportului de scule: 8 mm
Suport de scule: tijă
Avantaj:
Utilizați discuri de lustruire cu burghiul: Datorită unui sistem de prindere adaptat, această unealtă se potrivește și în mandrinele mașinilor de găurit sau ale uneltelor electrice similare.
Aplicaţie:
Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: best suitable
Tool steel: best suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Adaptat pentru:
Șanfrenare: -
Foraj: -
Periajul: -
Debavurare: -
Măcinare fină: -
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățare: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
Lustruire cu ușurință, chiar și cu o mașină de găurit