Descriere:
Mănușă de nivel B rezistentă la tăieturi pentru protecție împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite Înveliș din poliester și fibră de carbon de 13 g care deviază electricitatea statică. Un croșeu întărit pentru degetul mare pentru o durabilitate sporită. Vârfurile degetelor acoperite cu PU pentru o dexteritate maximă. Ideal pentru utilizare în industria auto, asamblarea de electronice, testare și lucrări de precizie. Potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel B
- Grad de finete impletitura 13
- Potrivit pentru utilizare în medii ESD
- Impregnare pe degete pentru manevrabilitate precisa si ventilare maxima
- Se vinde in pachete de 12 perechi
- Anti-static
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X4XB)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Material: Poliester; Fibra de Sticla; Fibra de Carbon; Elastan; Fibra de Sticla;