Descriere:
Valoarea dumneavoastră adăugată: - O muncă de durată: Durată de viață îmbunătățită datorită lipirii optimizate a granulelor abrazive - Precizie dimensională perfectă: Se potrivește optim în mașina de acționare - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Rezultatele bune ale suprafeței sunt obținute într-un timp scurt - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Taie eficient și materiale mai dure - Nu blochează acoperirea abrazivă datorită împrăștierii deschise a granulelor - Fără rupere periculoasă a arborelui datorită arborelui din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Cu granulația compactă, multe particule abrazive mici sunt legate între ele pentru a forma un aglomerat mare, astfel încât granulele abrazive rămân ancorate în sculă mai mult timp, iar scula nu se înfundă: obțineți mai repede rezultatul dorit la suprafață. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în unitatea de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului. - Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Caracteristică:
Forma sculei: Cilindru
Duritate: SHP - foarte dur
Mărimea granulației: 60
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: EKW CG (granulație compactă)
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 50 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tipul de instrument: Pini de lustruire
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 20 mm
Avantaj:
Cu granulația compactă, mai multe particule abrazive mici sunt legate între ele pentru a forma un aglomerat mare, astfel încât granulele abrazive rămân ancorate în sculă mai mult timp, iar scula nu se înfundă: obțineți mai repede rezultatul dorit la suprafață.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: adecvate
Material:
Oțel
oțel inoxidabil
Aluminiu
Fontă
Adaptat pentru:
Curățați: foarte potrivit
Îndepărtați vopseaua: recomandat
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: bine adaptat
Curățenie: bine adaptat
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
O muncă de durată: Durată de viață îmbunătățită datorită lipirii optimizate a granulelor abrazive
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Rezultatele bune ale suprafeței sunt obținute într-un timp scurt
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Nu se înfundă stratul abraziv datorită dispersiei deschise a granulelor
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate