Descriere:
Manșonul de protecție cu nivel de tăiere D oferă rezistență la tăiere și la căldură pentru încheietura mâinii și braț. Există o gaură pentru degetul mare pentru a asigura că mâneca este sigură și confortabilă. Se poate spăla mașină și se vinde separat. Se vinde în 3 lungimi: 35 cm, 45 cm, 56 cm.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Disponibil in 3 lungimi: 35cm, 45cm si 56cm
- Rezistenta superioara la taiere si caldura
- Se poate spăla la mașină
- Vandute individual
- Gaura degetul mare pentru fixare sigura
- Manecute Antitaiere 45cm
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A4
- Siguranță alimentară CE
- Marcat UKCA
- Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: HPPE; Fibra de Sticla; Poliester; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;