Descriere:
Manusi cu excelenta rezistenta la taiere. Acesta are: ,o rezistență excelentă la tăiere și oferă, de asemenea, o performanță maximă la abraziune și poate rezista la temperaturi de până la 100°C.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Captuseala Hi-Vis
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Ambidextru ce se potrivește utilizatorilor stângaci și dreaptaci
- Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
- ANSI Nivel Taiere A4
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Siguranță alimentară CE
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: HPPE; Poliester; Fibra de Sticla; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;