Manusi Pro Cut Liner. Yellow S R

Cod articol: A688YERS
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
Cod articol A688YERS
EAN / GTIN 5036108358939
Număr producător A688YERS

Descriere

Descriere:

Manusi cu excelenta rezistenta la taiere. Acesta are: ,o rezistență excelentă la tăiere și oferă, de asemenea, o performanță maximă la abraziune și poate rezista la temperaturi de până la 100°C.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Captuseala Hi-Vis
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Ambidextru ce se potrivește utilizatorilor stângaci și dreaptaci
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Siguranță alimentară CE
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Poliester; Fibra de Sticla; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături