CS Cut F18 Nitril Black XS R

Cod articol: A673K8RXS
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
Cod articol A673K8RXS
EAN / GTIN 5036108362523
Număr producător A673K8RXS

Descriere

Descriere:

Colecția CT200 oferă protecția mâinilor CS oferă protecție maximă împotriva tăieturilor, vizibilitate radicală în condiții de lumină scăzută și caracteristici premium ale mănușilor de anti tăiere. O croială întărită pentru degetul mare adaugă un plus de durabilitate. Potrivit pentru utilizarea cu dispozitive cu ecran tactil. Căptușeala respirabilă de calibru 18 oferă dexteritate și confort optim Acoperirea palmei cu spumă de nitril oferă o aderență excepțională în condiții umede și uscate Eticheta reflectorizantă sporește vizibilitatea mănușilor în condiții de lumină scăzută

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
  • Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Marcat UKCA
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Nailon; Fibra de otel; Elastic; Elastan;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături