CS Cut F13 Nitril Black XL R

Cod articol: A672K8RXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A672K8RXL
EAN / GTIN 5036108361052
Număr producător A672K8RXL

Descriere

Descriere:

Mănușile rezistente la tăieturi CS oferă protecție maximă împotriva tăieturilor, vizibilitate radicală în condiții de lumină scăzută și caracteristici premium ale mănușilor de tăiere. O croială întărită pentru degetul mare adaugă un plus de durabilitate. Potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil. Căptușeala respirabilă de calibru 13 asigură o potrivire și o dexteritate excelente, iar acoperirea palmei cu spumă de nitril oferă o aderență remarcabilă în condiții umede și uscate. Eticheta reflectorizantă sporește vizibilitatea mănușilor în condiții de lumină scăzută.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • ANSI Nivel Taiere A6
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Nailon; Fibra de Sticla; Fibra de otel; Elastic; ElastanFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături