Descriere:
Mănușile rezistente la tăieturi CS oferă protecție maximă împotriva tăieturilor, vizibilitate radicală în condiții de lumină scăzută și caracteristici premium ale mănușilor de tăiere. O croială întărită pentru degetul mare adaugă un plus de durabilitate. Potrivit pentru utilizarea cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil. Căptușeala respirabilă de calibru 13 asigură o potrivire și o dexteritate excelente, iar acoperirea palmei cu spumă de nitril oferă o aderență remarcabilă în condiții umede și uscate. Eticheta reflectorizantă sporește vizibilitatea mănușilor în condiții de lumină scăzută.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel F
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- ANSI Nivel Taiere A6
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Nailon; Fibra de Sticla; Fibra de otel; Elastic; ElastanFibra de Sticla;