Discul lamelar LUKAS SLTR ∅ 125 mm CeramicAd granulație 60 înclinat

Cod articol: A67231250601466
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol A67231250601466
EAN / GTIN 4027497234400
Număr producător A67231250601466

Descriere

Descriere:

  • Discurile cu lamelă abrazivă SLTR se caracterizează prin materialul abraziv ″CeramicAd″, care este o dezvoltare ulterioară a granulei abrazive ceramice roșii.
  • Este o soluție îmbunătățită, deoarece este mai rapidă și mai eficientă.
  • Stabilitatea suportului și aderența granulei sunt perfect adaptate, ceea ce asigură o performanță maximă a sculei.
  • Efectul de autoascuțire al granulei ceramice permite obținerea unei rate ridicate de îndepărtare a materialului, în special pe oțel inoxidabil.
  • Discul suport plat al SLTO și discul suport curbat al SLTR oferă soluții versatile pentru o gamă largă de aplicații.
  • Discurile abrazive cu lamelă sunt foarte potrivite pentru utilizarea zilnică datorită lamelilor și a discului din pânză de sticlă, iar acoperirea abrazivă multistrat asigură o durată de viață lungă.
  • Eficiență impresionantă în utilizare: agresivitate, durabilitate și un raport preț-performanță imbatabil.
.

Caracteristică:

  • Forma sculei: Disc
  • Granulația: 60
  • n max: 12200 (1 rpm)
  • Ambalarea produsului: Cutie de carton
  • Design cu disc sablat: SLTR cu suport din țesătură de sticlă
  • Materiale abrazive: Cer (boabe ceramice)
  • Standard de siguranță: EN 13743 ȘI OSA
  • V max: 80 m/s.
  • Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
  • Mandrină de scule: Orificiu
  • Dimensiune mandrină de scule: 22,23 mm
  • Diametrul sculei: 125 mm
  • Forma discului de măcinare: oblic

Avantaj:

  • Disponibil în două versiuni: plat și oblic
  • Talent de jur împrejur cu lenjerie rafinată
  • Material de transport ușor pentru greutate redusă a sculei
  • Efect de ascuțire automată: Îndepărtarea stocului ridicat, în special pe oțel inoxidabil
  • Lucru sigur chiar și la viteze și temperaturi ridicate

Aplicaţie:

  • Oţel şi oţel turnat: foarte potrivit
  • Oțeluri aliate/călite: foarte potrivit
  • Oţeluri pentru scule: foarte potrivit
  • Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: foarte potrivit
  • Titan și aliaje de nichel: foarte potrivit

Material:

  • Oțel inoxidabil
  • Oţel
  • Aluminiu
  • Titan
  • Cast

Adaptat pentru:

  • Mustrare: foarte potrivit
  • Debavurare: foarte potrivit
  • Curățare fontă: recomandat
  • Prelucrarea cusăturii de sudură: foarte potrivit
  • Degroșare: foarte potrivit

Notă:

  • Lavetă de șlefuire ceramică optimizată pentru șlefuire mai rapidă și mai puternică