Disc lamelar LUKAS SLTT ∅ 125 mm Ceramică3P granulație 36 plat

Cod articol: A67201250360085
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol A67201250360085
EAN / GTIN 4027497227303
Număr producător A67201250360085

Descriere

Descriere:

  • Discul cu lamelă abrazivă SLTT Ceramic3P impresionează prin stratul abraziv inovator Ceramic3P, care înseamnă Persistență, Precizie și Putere - rezistență, precizie și performanță.
  • Proprietăți care se reflectă în performanța SLT Turbo Ceramic3P.
  • Grație efectului de autoascuțire al corindonului de zirconiu, discul cu lamelă abrazivă este deosebit de potrivit pentru materiale dure și rezistente, cum ar fi oțelul inoxidabil.
  • O îndepărtare ridicată a materialului și o durată de viață lungă sunt garantate cu această unealtă.
  • Suportul stabil din oțel permite o bună disipare a căldurii, ceea ce duce la o rectificare rece și la minimizarea retușurilor.
  • Sistemul de rășină de înaltă calitate previne fisurile, chiar și la viteze sau temperaturi de lucru ridicate.
  • Poziția plană a discurilor falciforme lipite în mod optim nu numai că sporește siguranța muncii, dar limitează și uzura sculei.
  • Structura specială a discului are ca rezultat o zonă exterioară foarte înaltă și compactă a discului și realizează o îndepărtare eficientă a materialului și o durată de viață mai lungă.
  • Învelișul abraziv cu mai multe straturi conferă discului SLTT Ceramic3P mai multe granule la utilizare, ceea ce duce la o șlefuire mai rapidă, o durată de viață mai lungă și rezultate impresionante.
  • Învelișul abraziv maro face ca discul abraziv să fie deosebit de robust și durabil.
  • Granulele abrazive aderă ferm la suport, ceea ce duce la o rată mare de îndepărtare a materialului pe minut.
.

Caracteristică:

  • Forma sculei: Disc
  • Granulația: 36
  • n max: 12200 (1 rpm)
  • Ambalarea produsului: Cutie de carton
  • Design cu disc sablat: SLTT - seria IQ
  • Materiale abrazive: Cer (boabe ceramice)
  • Standard de siguranță: EN 13743 ȘI OSA
  • V max: 80 m/s.
  • Etichetarea ambalajului: LUKAS-ERZETT
  • Mandrină de scule: Orificiu
  • Dimensiune mandrină de scule: 22,23 mm
  • Diametrul sculei: 125 mm
  • Forma discului de măcinare: plat

Avantaj:

  • Efect de ascuțire automată: Îndepărtarea stocului ridicat, în special pe oțel inoxidabil
  • Cu noua lavetă de șlefuire ceramică Ceramic3P, pentru rezultate de șlefuire de lungă durată, precise și puternice
  • 25 de ani de la lamela LUI LUKE:
    Original LUKAS lamella Shape pentru
    cu cele mai înalte cerințe de prelucrare
  • Cea mai mare durată de viață datorită plăcii de șlefuire cu mai multe straturi

Aplicaţie:

  • Oţel şi oţel turnat: foarte potrivit
  • Oțeluri aliate/călite: foarte potrivit
  • Oţeluri pentru scule: foarte potrivit
  • Oțel rezistent la rugină/acid/căldură și oțel turnat: foarte potrivit
  • Titan și aliaje de nichel: foarte potrivit

Material:

  • Oțel inoxidabil
  • Oţel
  • Aluminiu
  • Titan
  • Cast

Adaptat pentru:

  • Mustrare: foarte potrivit
  • Debavurare: foarte potrivit
  • Curățare fontă: recomandat
  • Prelucrarea cusăturii de sudură: foarte potrivit
  • Degroșare: foarte potrivit

Notă:

  • Un erou de demolare pe grinzi de oțel: Cu rezistență, precizie și putere la valori impresionante de îndepărtare