Descriere:
Colecția CS oferă protecție maximă împotriva tăieturilor, vizibilitate radicală în condiții de lumină scăzută și caracteristici premium ale mănușilor de tăiere Căptușeala respirabilă de calibru 13 asigură o potrivire și o dexteritate excelente Acoperirea palmei cu latex oferă o aderență excepțională în condiții de umezeală și uscăciune Eticheta reflectorizantă sporește vizibilitatea mănușilor în condiții de lumină scăzută.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel F
- Protejează de sticlă, lame și abraziuni
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Impregnare latex pentru adeziune sporita
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Rezistenta superioara si confort
- Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: HPPE; Nailon; Fibra de Sticla; Fibra de otel; Elastic; ElastanFibra de Sticla;