LUKAS Disc de lustruire P6PT X-LOCK Ø 125 mm granulație medie 150 pentru polizor unghiular oblic carbură de siliciu (MWP)

Cod articol: A671712515018
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A671712515018
EAN / GTIN 4027497135967
Număr producător A671712515018

Descriere

Descriere:

Acest tampon de lustruire din grupul P6 vă permite să îmbunătățiți cu ușurință calitatea suprafeței și precizia dimensională a piesei de prelucrat. Tamponul de lustruire este completat în mod optim de sistemul de montare inovator și fără cheie X-LOCK. Schimbarea plăcii pe drumul spre o lustruire perfectă este rapidă și ușoară. Datorită măcinării reci și a scânteierii reduse, acest disc cu carbură de siliciu este aprobat chiar și pentru aplicații aerospațiale. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, pot fi prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. Discul de lustruire poate fi utilizat pentru șlefuirea uscată și umedă și nu necesită pastă de șlefuit suplimentară. Datorită duratei lungi de viață și a bunei stabilități a marginilor, este foarte potrivită pentru procesele automatizate, cum ar fi șlefuirea cilindrică fără centru a țevilor sau marmorarea tablelor din oțel inoxidabil. Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al discului de lustruire permite un rezultat excelent al suprafeței datorită flexibilității sale.

Caracteristică:

Standard de siguranță: fără
Diametrul sculei: 125 mm
Suport de scule: eliberare rapidă (X-Lock)
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
V max.: 32 (m/s)
n max.: 4850 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Forma sculei: unghiulară
Abraziv: verde SIC
Duritate: MP - medie
Tip de disc abraziv: P6PT - disc de lustruire
Mărimea granulației: 150
Forma discului abraziv: înclinat

Avantaj:

Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite un rezultat de suprafață excelent datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Discul de lustruire este completat în mod optim de sistemul de montare inovator și fără cheie X-LOCK: de la rugină la finisaj de oglindă cu puține și rapide schimbări de scule și fără nicio schimbare de mașină.
Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.

Aplicaţie:

Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțelul rezistent la rugină/acid/calor și oțelul turnat: foarte potrivit pentru
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Sticlă, ceramică, carbură: bine adaptate

Adaptat pentru:

Măcinare fină: potrivit
Îndepărtarea vopselei: adecvat
Lustruire: bine potrivit

Notă:

curățarea, desprăfuirea și îndepărtarea vopselelor și acoperirilor
înlocuiește discurile din pânză, discurile din pâslă și pastele de lustruire
pentru polizoare unghiulare reglementate disponibile în comerț sau polizoare unghiulare X-LOCK
lucru curat, deoarece nu este necesară pasta de măcinat
schimbare rapidă a sculei
Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.