Descriere:
Valorile dumneavoastră adăugate: - O muncă de durată: Durată de viață îmbunătățită datorită lipirii optimizate a granulelor abrazive - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Rezultate bune ale suprafețelor sunt obținute într-un timp scurt - Siguranță ridicată: Fără rupere a fibrelor de sticlă foarte rezistente - Taie eficient și materialele mai dure - Fără înfundarea stratului abraziv datorită dispersiei deschise a boabelor - Material suport elastic: Vibrații reduse în timpul lucrului - Un suport din țesătură de sticlă susține rezultate excelente ale suprafeței datorită flexibilității sale - Fabricat cu cel mai bine vândut suport - Achiziționare ieftină - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită alezajului de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Cu granulația compactă, mai multe particule abrazive mici sunt legate între ele pentru a forma un aglomerat mare, astfel încât granulația abrazivă rămâne ancorată în sculă mai mult timp, iar scula nu se înfundă: obțineți mai repede rezultatul dorit la suprafață. - Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă. - Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. De exemplu, se reduce uzura și se optimizează aderența granulelor. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule. - Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu asigură o durată lungă de viață a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Caracteristică:
Forma sculei: plat
Duritate: SHP - foarte dur
Mărimea boabelor: 60
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: P6PT - Disc de lustruire
Abraziv: EKW CG (granulație compactă)
V max. : 80 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 125 mm
Avantaj:
Cu granulația compactă, mai multe particule abrazive mici sunt legate între ele pentru a forma un aglomerat mare, astfel încât granulele abrazive rămân ancorate în sculă mai mult timp, iar scula nu se înfundă: obțineți mai repede rezultatul dorit la suprafață.
Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.
Duritatea ridicată și granulația ascuțită a oxidului de aluminiu de înaltă calitate asigură o durată de viață lungă a acestei unelte. Chiar și materialele dure pot fi prelucrate bine.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Fontă
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Debavurare: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Măcinarea fileurilor: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Lustruire: foarte potrivit
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Îndepărtați vopseaua: foarte potrivit
Lustruire: bine adaptat
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -
Notă:
O muncă de durată: Durată de viață îmbunătățită datorită lipirii optimizate a granulelor abrazive
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă
Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Rezultatele bune ale suprafeței sunt obținute într-un timp scurt
Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Nu se înfundă stratul abraziv datorită dispersiei deschise a granulelor
Material suport elastic: vibrații reduse în timpul lucrului
Un suport din țesătură de sticlă susține un rezultat de suprafață excelent datorită flexibilității sale.