LUKAS P6PT set discuri de lustruire Ø 125 mm 4 piese pentru polizor unghiular plat

Cod articol: A6700023
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol A6700023
EAN / GTIN 4027497548231
Număr producător A6700023
L-Număr L50310 118

Descriere

Descriere:

Valorile dumneavoastră adăugate: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei - Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită unei aranjamente optimizate pentru o durată de viață lungă - Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și a scânteilor mici - Siguranță ridicată: Fără ruperea fibrelor de sticlă foarte rezistente - De asemenea, taie eficient materiale mai dure - Material suport elastic: Vibrații reduse în timpul lucrului - Un suport din țesătură de sticlă susține un rezultat excelent al suprafeței datorită flexibilității sale - Fabricat cu cel mai bine vândut suport - Achiziționare ieftină - Poate fi utilizat universal pe polizoare unghiulare standard datorită găurii de 22,23 mm Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă. - Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. De exemplu, se reduce uzura și se optimizează aderența granulelor. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.

Caracteristică:

Forma sculei: plat
Ambalajul produsului: cutie de carton
Tip de disc abraziv: P6PT - Disc de lustruire
Abraziv: SiC verde
V max. : 32 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 22,23 mm
Diametrul sculei: 125 mm

Avantaj:

Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Suportul ușor, stabil și elastic din țesătură de sticlă al uneltei permite obținerea unor rezultate de suprafață excelente datorită flexibilității sale. Rezistența ridicată la rupere, precum și vibrațiile reduse în timpul lucrului și manevrarea ușoară fac ca această unealtă să fie perfectă.
Suprafața de șlefuire dintr-o singură bucată a sculei oferă multe avantaje în utilizare. Uzura este redusă, iar aderența granulelor este optimizată. Rezultatul este o durată de viață lungă și mai puține schimbări de scule.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Debavurare: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: bine adaptată
Lustruire: bine adaptat
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Livrare:

A671612515014;A671612524014;A671612540014;A671612580014

Notă:

Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Material de suport ușor pentru o greutate redusă a sculei
Utilizare excelentă a granulelor abrazive datorită aranjamentului optimizat pentru o durată de viață lungă
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Siguranță ridicată: nu se rupe fibra de sticlă foarte rezistentă la tracțiune
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Material suport elastic: vibrații reduse în timpul lucrului
Un suport din țesătură de sticlă susține un rezultat de suprafață excelent datorită flexibilității sale.
Realizat cu cel mai bine vândut suport
Ieftin la cumpărare