Descriere:
Mănușă rezistentă la tăieturi de nivel E cu strat de spumă de nitril pentru o aderență excelentă în condiții uscate și umede. Palmă cufundată pentru a crește dexteritatea și ventilația. Grad de finete impletitura 13 ANSI Nivel Taiere A6,,
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel E
- Grad de finete impletitura 13
- Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Protejeaza impotriva taierii si a abraziunii
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- ANSI Nivel Taiere A6
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Material:
Material: HPPE; Fibra de otel; Fibra de Sticla; Poliester; Elastic; ElastanFibra de Sticla;