Mănușă VHR Advanced Cut Grey XL R

Cod articol: A665GRRXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A665GRRXL
EAN / GTIN 5036108271597
Număr producător A665GRRXL

Descriere

Descriere:

Mănușă rezistentă la tăieturi de nivel E cu strat de spumă de nitril pentru o aderență excelentă în condiții uscate și umede. Palmă cufundată pentru a crește dexteritatea și ventilația. Grad de finete impletitura 13 ANSI Nivel Taiere A6,,

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel E
  • Grad de finete impletitura 13
  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Protejeaza impotriva taierii si a abraziunii
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • ANSI Nivel Taiere A6

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de otel; Fibra de Sticla; Poliester; Elastic; ElastanFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături