Mănușă VHR Advanced Cut Grey L R

Cod articol: A665GRRL
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
Cod articol A665GRRL
EAN / GTIN 5036108271573
Număr producător A665GRRL

Descriere

Descriere:

Mănușă rezistentă la tăieturi de nivel E cu strat de spumă de nitril pentru o aderență excelentă în condiții uscate și umede. Palmă cufundată pentru a crește dexteritatea și ventilația. Grad de finete impletitura 13 ANSI Nivel Taiere A6,,

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel E
  • Grad de finete impletitura 13
  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Protejeaza impotriva taierii si a abraziunii
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • ANSI Nivel Taiere A6

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de otel; Fibra de Sticla; Poliester; Elastic; ElastanFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături