Descriere:
Mănușă rezistentă la tăieturi de nivel E, de calibru 18, cu un strat de spumă de nitril pentru o aderență excelentă în condiții uscate și umede O croială întărită pentru degetul mare adaugă un plus de durabilitate Căptușeala respirabilă de calibru 18 oferă dexteritate și confort remarcabil Potrivit pentru utilizarea cu dispozitive cu ecran tactil Eticheta reflectorizantă crește vizibilitatea mănușii în zonele slab iluminate
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel E
- Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
- Durabilitate si priza excelente in conditii umede sau uscate
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Marcat UKCA
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Material:
Material: HPPE; Nailon; Fibra de otel; Elastic; Elastan;