Descriere:
Mănușă rezistentă la tăieturi de nivel E, de calibru 18, cu înveliș din PU, care oferă o aderență sigură în medii de manipulare uscate și ușor uleioase. O croială întărită pentru degetul mare adaugă un plus de durabilitate. Căptușeala respirabilă de calibru 18 oferă dexteritate și confort remarcabile. Potrivit pentru utilizarea cu dispozitive cu ecran tactil. Eticheta reflectorizantă sporește vizibilitatea mănușilor în condiții de lumină scăzută.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel E
- Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Marcat UKCA
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: HPPE; Nailon; Fibra de otel; Elastic; Elastan;