Descriere:
Mănușă sigură pentru alimente, concepută pentru a obține o protecție maximă la Nivelul de Tăiere F. Căptușeala de calibru 10 asigură o durabilitate excepțională. Construcția cu nivel scăzut de scame previne contaminarea alimentelor. Vândută ca o singură mănușă. Testată pentru 20 de spălări la temperaturi de până la 92°C. Ambidextră pentru a se potrivi utilizatorilor dreptaci sau stângaci.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel F
- Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
- Se poate spăla la mașină până la 92°C
- Vândută ca o singură mănușă.
- Ambidextru ce se potrivește utilizatorilor stângaci și dreaptaci
- Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Căptușeală rezistentă de calibru 10
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificare CE
- Siguranță alimentară CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
Material:
Material: HPPE; Fibra de otel; Poliester; Nailon; Elastic;