Descriere:
Oferind protecție la tăiere cu risc ridicat, chiar și în condiții reci, mănușile Vis-Tex Winter HR Cut combină un strat exterior HPPE și un strat termic acrilic. Designul stratului dublu fixează căldura și menține mâinile calde și protejate la tăieturi. De asemenea, aceste mănuși oferă o protecție excelentă împotriva căldurii.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Captuseala acril grad finete tricotare 7 pentru protectie impotriva frigului extrem
- Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
- Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
- Acoperire dublă pentru durabilitate
- Oferă protecție împotriva căldurii de contact până la 250°C timp de 15 secunde
- Disponibil în mărimi până la 3XL
- ANSI Nivel Taiere A4
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Căptușeală robustă de calibru 7
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Fibra de Sticla; Poliester; Fibra acrilica; Elastic; Fibra de Sticla;