Manusi Nitril Vis-Tex Winter HR Cut Orange/Black XXL R

Cod articol: A646O8RXXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 11

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A646O8RXXL
EAN / GTIN 5036108328871
Număr producător A646O8RXXL

Descriere

Descriere:

Oferind protecție la tăiere cu risc ridicat, chiar și în condiții reci, mănușile Vis-Tex Winter HR Cut combină un strat exterior HPPE și un strat termic acrilic. Designul stratului dublu fixează căldura și menține mâinile calde și protejate la tăieturi. De asemenea, aceste mănuși oferă o protecție excelentă împotriva căldurii.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Captuseala acril grad finete tricotare 7 pentru protectie impotriva frigului extrem
  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Acoperire dublă pentru durabilitate
  • Oferă protecție împotriva căldurii de contact până la 250°C timp de 15 secunde
  • Disponibil în mărimi până la 3XL
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Căptușeală robustă de calibru 7
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de Sticla; Poliester; Fibra acrilica; Elastic; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături