Manusi Nitril Vis-Tex Winter HR Cut Orange/Black L R

Cod articol: A646O8RL
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
Cod articol A646O8RL
EAN / GTIN 5036108321643
Număr producător A646O8RL

Descriere

Descriere:

Oferind protecție la tăiere cu risc ridicat, chiar și în condiții reci, mănușile Vis-Tex Winter HR Cut combină un strat exterior HPPE și un strat termic acrilic. Designul stratului dublu fixează căldura și menține mâinile calde și protejate la tăieturi. De asemenea, aceste mănuși oferă o protecție excelentă împotriva căldurii.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Captuseala acril grad finete tricotare 7 pentru protectie impotriva frigului extrem
  • Speacial creat pentru a fi folosit in conditii reci
  • Impregnarea nitril flexibila ofera priza puternica in conditii umede sau uscate
  • Acoperire dublă pentru durabilitate
  • Oferă protecție împotriva căldurii de contact până la 250°C timp de 15 secunde
  • Disponibil în mărimi până la 3XL
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Căptușeală robustă de calibru 7
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de Sticla; Poliester; Fibra acrilica; Elastic; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături