Manusa Eco-Cut 3 Grey XXL R

Cod articol: A635G7RXXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 11

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A635G7RXXL
EAN / GTIN 5036108312511
Număr producător A635G7RXXL

Descriere

Descriere:

A635, manusa de nivel 3 adaugata la gama Portwest Sharp. Cu toate beneficiile de confort, dexteritate și prindere, dar la un pret foarte accesibil.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Protecție împotriva tăierii cu risc scăzut
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Material:

Material: Poliester; Fibra de Sticla; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături