Descriere:
Mănușă de nivel D tăiată cu scufundare PU pentru rezistență ridicată la abraziune, căptușeala HPPE și fibră de sticlă atinge, de asemenea, un nivel 1 pentru căldura de contact. Căptușeală flexibilă de mare vizibilitate pentru protecție și confort optime. Manșeta extinsă de 10 cm adaugă protecție suplimentară în zona încheieturii mâinii și a antebrațului.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Manșetă extinsă pentru protecția încheieturii mâinii și a antebrațului
- Captuseala Hi-Vis
- Testat pentru protectie la taiere si caldura
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificare CE
- ANSI Nivel Taiere A4
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Fibra de otel; Elastic; Poliester; Elastan;