Vis-Tex Cut Glove Manșetă lungă Orange/Black M R

Cod articol: A631O8RM
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
Cod articol A631O8RM
EAN / GTIN 5036108360628
Număr producător A631O8RM

Descriere

Descriere:

Mănușă de nivel D tăiată cu scufundare PU pentru rezistență ridicată la abraziune, căptușeala HPPE și fibră de sticlă atinge, de asemenea, un nivel 1 pentru căldura de contact. Căptușeală flexibilă de mare vizibilitate pentru protecție și confort optime. Manșeta extinsă de 10 cm adaugă protecție suplimentară în zona încheieturii mâinii și a antebrațului.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Manșetă extinsă pentru protecția încheieturii mâinii și a antebrațului
  • Captuseala Hi-Vis
  • Testat pentru protectie la taiere si caldura
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • ANSI Nivel Taiere A4
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de otel; Elastic; Poliester; Elastan;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături