Manusa LR Cut PU Palm. Grey XXL R

Cod articol: A620GRRXXL
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
Cod articol A620GRRXXL
EAN / GTIN 5036108246250
Număr producător A620GRRXXL

Descriere

Descriere:

Combinand nivelul de rezistenta B la taiere cu confort, mobilitate si aderenta intr-o captuseala din poliuretan, fara cusaturi. Echilibrul suprem, totul într-un singur produs.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Protecție împotriva tăierii cu risc scăzut
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A2

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Material:

Material: HPPE; Poliester; Elastic; Elastan;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături