Descriere:
Combinand nivelul de rezistenta B la taiere cu confort, mobilitate si aderenta intr-o captuseala din poliuretan, fara cusaturi. Echilibrul suprem, totul într-un singur produs.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel B
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Protecție împotriva tăierii cu risc scăzut
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere A2
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Material:
Material: HPPE; Poliester; Elastic; Elastan;