Descriere:
Confectionata din meta-aramid, manusa Heat Resistant are o captuseala din bumbac si ofera o rezistenta la caldura de contact de pana la 250C. Fara cusaturi, ambidextra, se poate spala la masina.
Caracteristică:
- Oferă protecție împotriva căldurii de contact până la 250°C timp de 15 secunde
- Căptușeală robustă de calibru 7
- Versiunea cu manșetă lungă
- Aceste mănuși sunt ambidextre și sunt potrivite pentru utilizatorii stângaci sau dreptaci pentru o funcționalitate sporită.
- Lungimea mănușii 30cm
- Vandute individual
- Se poate spăla la mașină
- Certificare CE
- Se poate spăla la mașină până la 30°C
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
- EN 407: 2020 (4231XX)
Material:
Material: Viscoza; Bumbac; Elastic;