Manusa Heat Resistant 250° White L R

Cod articol: A590WHRL
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
Cod articol A590WHRL
EAN / GTIN 5036108174188
Număr producător A590WHRL

Descriere

Descriere:

Confectionata din meta-aramid, manusa Heat Resistant are o captuseala din bumbac si ofera o rezistenta la caldura de contact de pana la 250C. Fara cusaturi, ambidextra, se poate spala la masina.

Caracteristică:

  • Oferă protecție împotriva căldurii de contact până la 250°C timp de 15 secunde
  • Căptușeală robustă de calibru 7
  • Versiunea cu manșetă lungă
  • Aceste mănuși sunt ambidextre și sunt potrivite pentru utilizatorii stângaci sau dreptaci pentru o funcționalitate sporită.
  • Lungimea mănușii 30cm
  • Vandute individual
  • Se poate spăla la mașină
  • Certificare CE
  • Se poate spăla la mașină până la 30°C
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Material:

Material: Viscoza; Bumbac; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături