Descriere:
Proiectate pentru sudori profesioniști, Manusile Sudura Ultra utilizează numai materiale de cea mai bună calitate. Piele de piele de înaltă calitate, oferă o rezistență îmbunătățită la ardere. Captusite cu Fleece pentru protecție împotriva căldurii și a frigului. Cusătură din aramid pentru durabilitate supremă
Caracteristică:
- Protecție la sudură EN12477 tip A
- Manusi pentru sudura din piele calitate premium
- Zona palmei si a degetului mare ranforsata
- Cusături întărite din aramidă pentru durabilitate maximă și protecție maximă împotriva arsurilor
- Captuseala de blana pentru extra caldura si confort
- Cusaturi intarite pe palme si degete
- Certificare CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
- EN 12477: 2001 Type A
- EN 407: 2020 (412X4X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Material:
Material: Piele bovina; Piele Bovina; Bumbac; Poliester;